和平フレイズ
ペットボトルホルダーMダークグレー
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
110×85×185
色
ダークグレー
容量(mL)
650
質量(g)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376989
RH-1731
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください