和平フレイズ
モテコ SC栓マグボトル
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
色
グレー
対象
成年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376639
RH-1667
67×67×180
350
220
58以上(6時間)
10以下(6時間)
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
18376700
RH-1669
67×67×225
500
260
64以上(6時間)
9以下(6時間)
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください