国華園
スーパー輪台
硬質針金のしなやかさが、作業中の曲がりや変形を防ぎ、従来の輪台にくらべて強度がアップ。
キングサイズの花でもしっかり支え、さらに大きく美しい花姿に保ちます。名花の仕上げに欠かせません。
材質
スチール
備考
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
サイズ(cm)
厚物系:12~15、厚走り:15~18、管物系:18~21、一文字:18~21
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376526
12cm
幅178×奥行き159×高さ118
0.082
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18376535
13.5cm
幅195×奥行き154×高さ135
0.128
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18376551
15cm
幅199×奥行き182×高さ125
0.138
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください