川本産業
リハビリパンツ 脇メッシュタイプ
業務用洗濯可能な200cc吸水パンツ。
サイズ
L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:綿80・ポリエステル20
ケース入数
10
ウエスト(cm)
L:62~106
対応
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(100℃)
吸水量(mL)
(目安)約200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374110
070-500002-00
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください