川本産業
安心腰ゴムショーツ100 S
横モレ防止、腰ゴム交換可能な安心定番ショーツ100cc。
グラフト重合法スピード消臭機能。
色
ソフトピンク
混率(%)
表:綿100%フライス
ケース入数
10
対応
洗濯機可、消臭加工
ヒップ(cm)
S:82~90
吸水量(mL)
(目安)約100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374031
070-520083-00
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください