ダンロップ ホームプロダクツ
エアクッションNo.2 角型・カバー付
ムレ、圧迫を追放するワザありな空気溝。
材質
本体:塩化ビニール、カバー:ポリエステル100%
質量(g)
185
ケース入数
10
別売付属品
替カバー無し
寸法(幅W×長さL)(cm)
37×37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373970
5758
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください