ダンロップ ホームプロダクツ
エアクッションNo.3 U座・カバー付
ムレ、圧迫を追放するワザありな空気溝。首あてにも最適です。
材質
本体:塩化ビニール、カバー:ポリエステル100%
質量(g)
180
ケース入数
10
別売付属品
替カバー無し
寸法(幅W×長さL)(cm)
36×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373979
5759
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください