島製作所
ビート
多機能で使いやすい、ボックスカー。
折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約6.4
積載荷重(kg)
10
ケース入数
2
寸法(cm)
幅50×奥行63×高さ81~89.5(4段階/2.8)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ76.5、座面:幅35×奥行33、座面高:46
機能
折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
約18
商品タイプ
SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪17×後輪17
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374365
-
Gグレー
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374381
-
カメリア
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください