曜日別特売

ハンドレールステッキⅡ

ハンドレールステッキⅡ - フジホーム

手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!
前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。
軽量なので持ち運びに便利。
買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。
従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。
ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。

材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト質量(kg)約1.8寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76~88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80~89内容量1台
注意
※腰の横に近づけて体を押すような感じで使います。
※グリップ部を体の前に出したり、腰から離して使用すると、ハンドルがフラフラして安定しないので危険です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374417WB5134ブーケ
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374426WB5135ブラック
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする