材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度) ・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, シリコーン, 樹脂寸法(mm)393×238×147色ピュアホワイト取付カウンタートップマウントサイズ4~5人用質量(g)2300内容量1個