和平フレイズ
余白 シンプルグラストレー ショコラ
材質
材質:ABS樹脂(耐熱温度80度)
形状
長方形
寸法(mm)
392×238×14
色
ショコラ
質量(g)
510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376666
MG-0400
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください