和平フレイズ
余白 洗い桶になる水切りケース LG
材質
ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法(mm)
386×232×144
色
ライトグレー
取付
カウンタートップマウント
サイズ
2~3人用
質量(g)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376998
MG-0312
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください