曜日別特売

余白コンパクトにまとまる水切りセットCH

余白コンパクトにまとまる水切りセットCH - 和平フレイズ
材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、ステンレス鋼, アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン寸法(mm)393×238×147ショコラ取付カウンタートップマウント質量(g)2300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18377470MG-0394
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする