和平フレイズ
余白 シンクオンコンパクトバスケットBP
材質
・バスケット:材質/ステンレス鋼(粉体塗装)・トレー・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・ゴム足:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、ステンレス鋼, アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法(mm)
392×238×103
色
ブラッシュピンク
取付
カウンタートップマウント
質量(g)
1270
サイズ(cm)
約37×21.5×10(55まで伸縮可)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377348
MG-0399
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください