美和商事
コンパクトバスチェア 背なし
毎日の入浴を快適サポート。
柔らかパッドで素肌にやさしい座り心地。パッドは取り外して洗えます。
高さ調整は簡単・便利なボタン式。
材質
座面:ポリエチレン、座面パッド:EVA、パイプ:アルミ
質量(kg)
1.9
ケース入数
5
寸法(cm)
幅38~39×奥行38~39×高さ35.5~45.5、座面:幅33×奥行25.5、座面高:35.5~45.5(5段階/2.5)
機能
ソフト座面
商品タイプ
要組立
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373760
BC-01N-GR
グリーン
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18373769
BC-01N-PI
ピンク
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください