曜日別特売

ラップポン・オーブ バケツタイプ

ラップポン・オーブ バケツタイプ - 日本セイフティー

軽量でスタイリッシュな樹脂モデル、新登場!
お部屋に馴染みやすいスタイリッシュなデザイン。
肘掛けを取り外すとスムーズに移乗ができます。取り外した際は付属の肘掛け穴カバーを使用してください。
折りたたみ可能な背もたれ。軽い力で開け閉めできます。ゆっくり閉まる機能搭載で、指などを挟む心配はありません。
オーブの本体はお手入れしやすい樹脂製。軽いですが耐荷重100kgと丈夫です。

付属品バケツ、バケツ用蓋、トレー、肘掛け穴カバー、ペーパーホルダー、高さ調節脚、脚ゴム質量(kg)12.3寸法(cm)幅54.4×奥行59.2×高さ93.3~99.3(3段階/3)、座面:幅37.5×奥行42.5、穴部:幅19.3×奥行29.8、便座高:40~46(3段階/3)、ひじ掛け高:21.2、ひじ掛け内寸:42.1商品タイプ完成品最大使用者体重(kg)100内容量1台
注意
※別売オプションでキャスターもございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183759660BSEBMN1JH本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ポリプロピレン樹脂
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
183759750BSEBMS1JH本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:発泡ポリエチレン
47,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
183759910BSEBMW1JH本体・構成部品:ポリプロピレン樹脂、肘掛けクッション:ポリエチレン樹脂、脚ゴム:エラストマー、便座:ABS樹脂
62,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする