幸和製作所
テイコブ バスマット
吸盤のないフラットタイプのバスマットです。
設置場所の広さに合わせてカットできます。
材質
天然ゴム
質量(kg)
1.2
色
オレンジ
使用場所
浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
70×38×0.35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373796
YM03
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください