日本特殊塗料
プルーフロンエコバリューDX NS立上り用(ペール缶)
用途
立上り用(高粘度)
色
ニューグレー
容量
20Kg
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377628
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
1
お送りできません