タニタ
デジタルヘルスメーター
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
薄さ3.5cmで収納に便利。
材質
ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)
約0.99
色
ホワイト
電源
DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数
6
目量
100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×3.5
測定範囲(kg)
最大150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376307
HD-671-WH
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください