曜日別特売

スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明

スペシャルフィラーズアプリケーター 半透明 - ハウスボックス

「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。
また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。
研磨シートの使い分け
【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。
◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。
◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。
【ナイロンパッド】
ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。

その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)材質【本体】樹脂(成型品)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18371635416150030000000
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする