プリンス工業
栓抜き&プルタブ起こし
用途
栓抜きやプルタブを起こす際に
仕様
食洗機使用可
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D149×W22×H16
色
シルバー
質量(g)
(約)54
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369027
PR1378
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください