プリンス工業
ロータリー缶切り
用途
缶を開封する際に
仕様
食洗機使用可、SGマーク安全基準合格製品
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
(約)D150×W62×H30
色
シルバー
質量(g)
(約)121
径(mm)
対応する缶:55より大きく102未満(中径缶)
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369036
PR1379
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください