単4×3スイッチ付き電池ボックス

単4×3スイッチ付き電池ボックス エレキット 単4×3スイッチ付き電池ボックス エレキット

自由度の高い便利な電池ボックス
★スイッチ付き、フタ付きで使いやすい単四電池3本用の電池ボックスです。
★リード線付きで配線の手間を省略しました。
★リード線長が25cmあるため電池ボックス配置の自由度が上がります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×63×16 使用電池単4形×3本 定格電流(mA)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18364495 AP-143
400
399
439 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする