USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯

USB充電式 LEDズーム付き 懐中電灯 - マリンテック

ホワイトレーザー ズーム機能付
明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き
本体はアルミニウム+ABS樹脂製
ホワイトレーザー仕様
ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き
スポット照射から広範囲の照射可
5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS
サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯
大容量リチウムバッテリー(15000mA)
電池残量が確認できるデジタルインジケーター付
防滴構造
2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)
緊急時はスマホなどの充電も可能!
長押し消灯機能
吊り下げストラップ付き
2025年モデル

仕様【指向角】ズーム式全長(mm)268材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂質量(g)500全光束(Lm)20000バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)色温度白色(6000K)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)15サイズ(mm)268×72×56防水性IPX4電球の種類LED内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368476MZP-15000
6,200
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする