PAS用リヤバスケットカバー

PAS用リヤバスケットカバー - ワイズギア

PAS用リヤバスケットに対応。ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。
丈夫なヘザーブラック色の厚手+安心の耐水性生地採用。
ファスナー式の開閉構造で荷物が出し入れしやすい。
後ろ側からガバッと荷物を出し入れ。外側に便利なポケット付き。
暗い道の走行も安心、反射テープ付き。

適合【適合バスケット一覧】さざなみリヤバスケット(約27L)/編込み籐風ワイドリヤバスケット(約24L)/チューブパイプリヤバスケット(約25L)/フロント・リヤ共用バスケット樹脂製(約31L)/フロント・リヤ共用バスケットスチール製(約31L)/大容量リヤバスケット(約33L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×52×25(伸ばした際:約39)適合容量(L)23~34適合寸法(cm)【カゴ】カゴ周囲:136~161内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369849Q5KYSK051T19
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする