曜日別特売

PAS用フロントバスケットカバー

PAS用フロントバスケットカバー - ワイズギア

PAS標準装着の前バスケットに対応。ひったくりや荷物の飛び出しを防ぎます。
丈夫なヘザーブラック色の厚手+安心の耐水性生地採用。
ファスナー式の開閉構造で荷物が出し入れしやすい。
便利な容量アップ機能付き。後ろのボタンを外せば簡単に容量がアップ。

適合【適合バスケット一覧】籐風フロントバスケット(約17L)/PAS 大型バスケット(約17L)/編込み籐風ワイドフロントバスケット(約23L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×26(伸ばした際:約42)適合寸法(cm)【カゴ】上部周囲長さ:120~140 / 高さ26以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18369840Q5KYSK051T18
4,100
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする