リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。 コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示するターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!