デバイスセット

デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)デバイスセット - SHOWA(ショーワグローブ)

モバイルバッテリーに安全性を確保するための温度検知部品 サーミスタを内蔵
35mm厚薄型ファン
高風量ファンを採用しながらお求めやすい価格帯を実現
炎天下の軽作業から普段使いまで快適に
市販のモバイルバッテリー(2.4A以上)で代替可能

セット内容ファン2個、スイッチケーブル1本、モバイルチャージャー1個、USBケーブル1本、ACアダプター1個、取扱説明書1通ブラック風量約57L充電時間(時間)約6(充電回数:約1000回)保管温度(℃)推奨:20±5最大電圧(V)9稼働時間(時間)約3.5内容量1箱(1セット)
注意
※残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
※50%から80%程度充電し高温多湿にならない場所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836918519308
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする