G.G
デバイスセット
15V/10時間連続稼働
羽の取り外し可能
薄型ファンによる軽量化
大型3枚羽で風量UP
ポリカーボネート素材で割れにくく丈夫な素材
セット内容
ファン 2個、ファンケーブル 1本、バッテリー 1個、ACアダプター 1個、USBケーブル 1本、取扱説明書 1通
色
ブラック
風量
約80L
最大電圧(V)
15
稼働時間(時間)
約10
内容量
1箱(1セット)
注意
※残量0%で保管するとセルが劣化し、次回充電ができなくなる恐れがあります。また、満充電で保管すると充電容量が減り、駆動時間が少なくなります。
※50%から80%程度充電し高温多湿にならない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18369176
16108
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください