パイロット
万年筆 プレラ 色彩逢い(いろあい)
気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品
コンバーター(CON-40)付
サイズ(mm)
最大径13.4 全長120.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
選択してください
透明オレンジ
透明ピンク
透明ブラック
透明ブルー
透明ライトグリーン
透明ライトブルー
透明レッド
ペン先
CM(カリグラフィ)
F(細字)
M(中字)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
ペン先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368616
P-FPR-1-TB-CM
透明ブラック
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368625
P-FPR-1-TB-F
透明ブラック
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368641
P-FPR-1-TB-M
透明ブラック
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368650
P-FPR-1-TLB-CM
透明ライトブルー
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368659
P-FPR-1-TLB-F
透明ライトブルー
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368668
P-FPR-1-TLB-M
透明ライトブルー
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368677
P-FPR-1-TL-CM
透明ブルー
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368686
P-FPR-1-TL-F
透明ブルー
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368695
P-FPR-1-TL-M
透明ブルー
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368711
P-FPR-1-TLG-CM
透明ライトグリーン
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368720
P-FPR-1-TLG-F
透明ライトグリーン
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368729
P-FPR-1-TLG-M
透明ライトグリーン
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368738
P-FPR-1-TO-CM
透明オレンジ
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368747
P-FPR-1-TO-F
透明オレンジ
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368756
P-FPR-1-TO-M
透明オレンジ
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18368765
P-FPR-1-TP-CM
透明ピンク
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368781
P-FPR-1-TP-F
透明ピンク
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368790
P-FPR-1-TP-M
透明ピンク
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368799
P-FPR-1-TR-CM
透明レッド
CM(カリグラフィ)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368808
P-FPR-1-TR-F
透明レッド
F(細字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18368817
P-FPR-1-TR-M
透明レッド
M(中字)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください