曜日別特売

バッテリースイッチ

バッテリースイッチ - マリンテックバッテリースイッチ - マリンテックバッテリースイッチ - マリンテック

耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性!握りやすいアルミ製レバー採用!サブ端子付き
主回路ON-OFF用
オルタネーター端子付き
アルミ製レバー固定式(取り外し可)
ON-OFFアルミ製プレート付き
アルミ製マウント部と絶縁性の高いベークライトを使用した高品質な商品

寸法(mm)アルミプレート:53.40×62.50、レバー:47×15質量(g)420取付方式埋め込みタイプ電圧(V)12・24・48・60許容電流(A)最大250本体寸法(mm)67.20×103.23ボルト10ミリx2本 (R10)/5ミリx2本 (R5)穴あけ能力(mm)19使用可能温度範囲-40~60℃取付穴径(mm)19内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368458LS-4
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする