曜日別特売

バッテリーモニター

バッテリーモニター - マリンテック
(1件のレビュー)

使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!
DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!
リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応
入力電圧DC7-100V
昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示
防水構造
シリコンゴム製プッシュスイッチ
大型液晶スクリーンによる表示
2線式・メモリー機能付き
低電圧警報機能付き

仕様測定電圧範囲:DC7-100V寸法(mm)61×28×16材質(本体)樹脂製質量(g)23バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー電流(mA)static:2動作電流(mA)≦15(最大)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368345BCV-6139
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18368345
2025-08-09
用途: バッテリーの残量表示
その他業種

バッテリー2つで試しましたが数値は一定のままで正確に表示されませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする