バッテリーモニター

バッテリーモニター - マリンテック

バッテリーの安心な味方
電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!
このモニターで今までの不安が解決!
使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!
電流測定型
リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示
シャント抵抗器付き
低電圧警報機能付き

仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V付属品シャント抵抗器・取扱説明書寸法(mm)91×51×23材質(本体)樹脂製質量(g)70表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368336BCV-9050
7,563
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする