曜日別特売

防水接続コネクター 3P

防水接続コネクター 3P - マリンテック防水接続コネクター 3P - マリンテック

AMPコネクター
実績のある防水・防塵接続コネクター!
船舶から自動車フェラーリまで多用途に
2P~6Pまでの5種類!ケーブル付き
オス・メスソケット付き
ネジタイプメスソケット
ガラス繊維入りポリアミド製
シリコン製ラバーシールで確実に防水
エンジン内などの高温な環境に設計された商品
5種類のラインナップ(本商品は3P)

仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368501DJ7031FM
600
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする