フルカラーチップLED点灯・点滅キット

フルカラーチップLED点灯・点滅キット - エレキットフルカラーチップLED点灯・点滅キット - エレキットフルカラーチップLED点灯・点滅キット - エレキット

コンパクトで組み込みに便利!
13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。
点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。
チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。

電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20内容量1個
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 ~ 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5~1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364556LK-ST8
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする