ドーナツ形基板のLEDライトキット

ドーナツ形基板のLEDライトキット - エレキットドーナツ形基板のLEDライトキット - エレキットドーナツ形基板のLEDライトキット - エレキット

コンパクトで組み込みに便利!
2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。
内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。
別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。

電源(V)3.5~5消費電流(mA)120基板寸法(mm)Φ52内容量1個
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※【 用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 ~ 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5~1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LEDを制御する 】
※基板の一部を改造し、別売のLK-ST4やLK-ST7、LK-ST9と接続して、外側のLEDと内側のLEDを別々にON/OFFするこができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364538LK-ST5
900
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする