円形基板のLEDライトキット

円形基板のLEDライトキット - エレキット円形基板のLEDライトキット - エレキット円形基板のLEDライトキット - エレキット円形基板のLEDライトキット - エレキット

コンパクトで組み込みに便利!
LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。
別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。

電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25内容量1個
注意
※工作に必要な工具
※ピンセット,はんだごて
※ 【用意しましょう 】 はんだ付けに必要なもの
※・ ピンセット(先が細いもの。)
※・ フラックス(プリント基板用のもので無洗浄タイプのものに限る。)
※・ Φ1 ~ 0.6mm程度のはんだ
※・ こて先が細いはんだごて
※ (
※ 0.5~1 mm程度のもの。太いとはんだ付け不良になりやすい。)
※・ はんだの状態を見るためのルーペや、スマートフォンのカメラがあると便利です。
※【 LK-ST6の内側と外側のLEDをそれぞれ制御する 】
※基板の一部を改造し、別売のLK-ST4やLK-ST7、LK-ST9と接続して、外側のLEDと内側のLEDを別々にON/OFFするこができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18364520LK-ST6
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする