分電盤 スイッチパネル

分電盤 スイッチパネル - マリンテック

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用
青色LED表示ロッカースイッチ付き
12V-24V デジタル電圧計付き
シガーライターソケット付き
2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可
各回路マイクロブレーカー付き
メインスイッチ(ブレーカー)なし

付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368327SW-6
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする