タコメーター 4000rpm 回転計

タコメーター 4000rpm 回転計 - マリンテック

85mmタコメーター・6色バックライト&LCDアワーメーター・12V/24V対応
精密測定・超高回転・効率的な管理をサポート!
速度比は1.0-360で調整可能
ディーゼルエンジン対応
自動モードで6色バックライト:緑・青・白・黄・シアン・紫
エンジン時間(0.0-99999.9H)をLCDディスプレイで表示

仕様速度比:1.0~360寸法(mm)85×85×55材質(本体)プラスチック質量(g)300電圧(V)9-32CD回転数4000rpm電流(mA)≦100動作温度(℃)-30~80保管温度(℃)-40~85防水IP67内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368580MTM-4000
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする