夏の吊り装飾 ハニカムボール ブルー ガーランド

夏の吊り装飾 ハニカムボール ブルー ガーランド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】立体的な構造と多彩なカラーバリエーションで空間を明るく華やかに演出します。紙でできているため比較的安価にディスプレイを作ることができます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。

用途【特記事項】※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質寸法(cm)10×180(※標準的なたるみを持たせたサイズです。)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183676458725-2125
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする