夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ハイグレードフルーツ

夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ハイグレードフルーツ - ストア・エキスプレス夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ハイグレードフルーツ - ストア・エキスプレス夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ハイグレードフルーツ - ストア・エキスプレス夏の吊り装飾 ハニカムハンガー ハイグレードフルーツ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】トロピカルな色のハニカムは、店内を明るく夏気分に。キッズスペースやスーパーの生鮮コーナーなど多彩に活用できます。北欧リトアニア製でおしゃれな色合いがきれいなハニカムです。壁に掛けたり天井から吊るしてディスプレイに高低差をつけることで空間に立体感が生まれ、リズム感のある空間を演出できます。フルーツ型はディスプレイとして置いて飾るのもおすすめです。ハイビスカスやヤシの木、フルーツの飾りなどカラフルなトロピカルグッズを組み合わせて、ウキウキ楽しい夏の店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】吊り下げ金具付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。材質内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183675668185-3526
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
183675758185-3040
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
183675398185-2503
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
183675488185-2506
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
183675578185-2509
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥570/税込¥627
北海道地方数量1につき¥980/税込¥1,078
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする