BOSCH(ボッシュ)
コードレスかくはん機
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。
抜群の操舵性
安全設計
ダイヤル式無段変速
ソフトスタート
キックバック防止機構
ロックオフスイッチ
バッテリープロテクションガード
用途
塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはん
セット内容
本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2
質量(kg)
2.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~600
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×108×475
スクリュー径(Φmm)
120
ツールホルダー
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368939
GRW18V-120
¥
43,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください