曜日別特売

オービタルサンダー

オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)オービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)

吸じんオービタルサンダー
低振動設計
軽量1.6kgで自在に操作
6段階スピードダイヤル

用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。セット内容本体、ダストバッグ、パンチングプレート質量(kg)1.6電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])8000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×155×90コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式93×230ストローク数(min-1[回/分])16000~24000オービットダイヤ(mm)(軌道)2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368887GSS20-18A
18,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする