コードレス丸のこ

コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。
最大切り込み深さ44mm
作業効率を高めるブレーキ付
ソフトスタート
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付

用途木材の切断 セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済) 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])6300 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)1.5~1.8 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18368930 GKS18V-44
28,000
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする