曜日別特売

コードレスランダムアクションサンダー

コードレスランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスランダムアクションサンダー - BOSCH(ボッシュ)

プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダード ランダムアクションサンダーです。
吸じんコードレスランダムアクションサンダー
低振動設計
コンパクトでバランスの取れた設計
ソフトラバーグリップ
6段階スピードダイヤル
アイドリング機構

用途木材・金属の研磨、表面仕上げ。塗装面の研磨、つや出し。木材の塗装はがし。セット内容本体、ダストバッグ質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×153×134寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368905GEX185-LI
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする