かるっふわっウォーク

かるっふわっウォーク - 徳武産業かるっふわっウォーク - 徳武産業かるっふわっウォーク - 徳武産業かるっふわっウォーク - 徳武産業かるっふわっウォーク - 徳武産業かるっふわっウォーク - 徳武産業

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
グリップ性の良い軽やかな靴底

材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183862816319ブラックLL(24~24.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
183862906319ダークブラウンLL(24~24.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
183862996319ブラック3L (25-25.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
183863086319ダークブラウン3L (25-25.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
183863176319ブラック4L(26-26.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
183863266319ダークブラウン4L(26-26.5cm)
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする