かるっふわっウォーク (ラメ)

かるっふわっウォーク (ラメ) - 徳武産業

軽い履き心地とクッション性の良い中敷き
ベルトを外すと大きい履き口で履きやすい
ラメ入りで足元から華やかに。

材質表素材:ポリエステル100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183861596318ワインM (22-22.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183861686318ベージュM (22-22.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183861776318ブラックM (22-22.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183861866318ダークブラウンM (22-22.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183861956318ワインL(23.0~23.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862116318ベージュL(23.0~23.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862206318ブラックL(23.0~23.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862296318ダークブラウンL(23.0~23.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862386318ワインLL(24~24.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862476318ベージュLL(24~24.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862566318ブラックLL(24~24.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
183862656318ダークブラウンLL(24~24.5cm)
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする