曜日別特売

ヘッドガード フィット KM-30A

ヘッドガード フィット KM-30A - キヨタヘッドガード フィット KM-30A - キヨタ

保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部、頭頂部、頬部

材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 衝撃吸収材:EVA あごひも:ポリプロピレンブラウン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18386071KM-30A約17548~55
20,200
19,980
非課税商品
19,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
18386080KM-30A約18053~63
20,200
19,980
非課税商品
19,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする