アオイ
スーパーフレックス
材質
ポリアミド11
使用温度範囲(℃)
空気:-40~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
82
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18378285
F-1532-20-N
白
1.8
20
5
5
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378301
F-1532-20
黒
1.8
20
5
5
¥
1,960
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378310
F-1504-20-N
白
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378319
F-1504-20
黒
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378328
F-1504-20-R
赤
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18378337
F-1504-20-BU
青
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18378346
F-1504-20-Y
黄
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378355
F-1504-20-G
緑
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378371
F-1504-20-O
橙
2
20
5
9
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378380
F-1506-20-N
白
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378389
F-1506-20
黒
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378398
F-1506-20-R
赤
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378407
F-1506-20-BU
青
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18378416
F-1506-20-Y
黄
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378425
F-1506-20-G
緑
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378441
F-1506-20-O
橙
1.7
20
8
17
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378450
F-1508-20-N
白
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378459
F-1508-20
黒
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378468
F-1508-20-R
赤
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378477
F-1508-20-BU
青
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378486
F-1508-20-Y
黄
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378495
F-1508-20-G
緑
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378511
F-1508-20-O
橙
1.3
20
15
26
¥
4,840
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378520
F-1510-20-N
白
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378529
F-1510-20
黒
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378538
F-1510-20-R
赤
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378547
F-1510-20-BU
青
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378556
F-1510-20-Y
黄
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378565
F-1510-20-G
緑
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378581
F-1510-20-O
橙
1.2
20
20
40
¥
7,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378590
F-1512-20-N
白
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378599
F-1512-20
黒
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378608
F-1512-20-R
赤
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378617
F-1512-20-BU
青
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378626
F-1512-20-Y
黄
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378635
F-1512-20-G
緑
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378651
F-1512-20-O
橙
1.2
20
26
54
¥
9,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378660
F-1515-20-N
白
1
20
43
77
¥
13,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378669
F-1515-20
黒
1
20
43
77
¥
13,580
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378678
F-1516-20-N
白
1.1
20
50
92
¥
17,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378687
F-1516-20
黒
1.1
20
50
92
¥
17,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18378696
F-1532-100-N
白
1.8
100
5
5
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378705
F-1532-100
黒
1.8
100
5
5
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378721
F-1504-100-N
白
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378730
F-1504-100
黒
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378739
F-1504-100-R
赤
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378748
F-1504-100-BU
青
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378757
F-1504-100-Y
黄
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378766
F-1504-100-G
緑
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18378775
F-1504-100-O
橙
2
100
5
9
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ