ケアリング
ケアリングステッキ 左手用
杖のみで自立することができる、新感覚ステッキ。
ストラップ付き。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、先ゴム:合成ゴム
質量(g)
約385
寸法(cm)
11×70~92.5(10段調節、2.5cmピッチ)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18385827
C005
木目色
¥
8,850
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18385836
C006
花柄色(赤)
¥
8,850
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18385845
C007
カーボン色
¥
8,850
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18385861
C008
花柄色(白)
¥
8,850
¥
8,798
非課税商品
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください